Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C98142 Spiral Flute Tap, M10X1.25 Thread Size, 40 mm Thread Length, 100 mm Length, 3 Flutes | CQ9QZH 45ET60

CLEVELAND C98142 Spiralfløytekran, M10X1.25 gjengestørrelse, 40 mm gjengelengde, 100 mm lengde, 3 fløyter

På lager
Vare: CQ9QZH Modell: C98142Kryssreferanse: 45ET60
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
600NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.059

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CLEVELAND C98110 Spiralfløytekran, #10-24 gjengestørrelse, 1 tomme trådlengde, 2 3/4 tommers lengde | CQ9QTE 45ET28 C98110Spiralfløytekran428NOK
CLEVELAND C98111 Spiralfløytekran, #10-32 gjengestørrelse, 1 tomme trådlengde, 2 3/4 tommers lengde | CQ9QTM 45ET29 C98111Spiralfløytekran428NOK
CLEVELAND C98112 Spiralfløytekran, #12-24 Gjengestørrelse, 1 1/16 tommer gjengelengde, 3 1/8 tommers lengde | CQ9QTV 45ET30 C98112Spiralfløytekran427NOK
CLEVELAND C89212 Spiralfløytekran, #12-24 Gjengestørrelse, 1 1/16 tommer gjengelengde, 3 1/8 tommers lengde | CQ9QTW 45EN72 C89212Spiralfløytekran541NOK
CLEVELAND C89213 Spiralfløytekran, #12-28 Gjengestørrelse, 1 1/16 tommer gjengelengde, 3 1/8 tommers lengde | CQ9QUA 45EN73 C89213Spiralfløytekran541NOK
CLEVELAND C98113 Spiralfløytekran, #12-28 gjengestørrelse, 1 1/16 tomme trådlengde, 3 1/8 tommers lengde | CQ9QUB 45ET31 C98113Spiralfløytekran426NOK
CLEVELAND C89201 Spiralfløytekran, #2-56 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 1 3/4 tomme lengde | CQ9QUC 45EN61 C89201Spiralfløytekran927NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C98142 Spiralfløytekran, M10X1.25 gjengestørrelse, 40 mm gjengelengde, 100 mm lengde, 3 fløyter
600NOK / enhet