Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C76261 Square End Mill, Carbide, Single End, 1.60 mm Milling Dia, 4 Flutes | CQ9UJJ 438W04

CLEVELAND C76261 Firkantfres, karbid, enkel ende, 1.60 mm fresediameter, 4 riller

På lager
Vare: CQ9UJJ Modell: C76261Kryssreferanse: 438W04

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

348NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.121
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLEVELAND C60269 Firkantfres, karbid, dobbel ende, 1/16 tommers fresediameter | CQ9UGQ 32ZX68 C60269272NOK
CLEVELAND C60169 Firkantfres, karbid, dobbel ende, 1/16 tommers fresediameter | CQ9UGR 32ZX34 C60169264NOK
CLEVELAND C80269 Firkantfres, karbid, dobbel ende, 1/16 tommers fresediameter, 1/8 tomme skjærelengde | CQ9UGT 33GF20 C80269349NOK
CLEVELAND C80169 Firkantfres, karbid, dobbel ende, 1/16 tommers fresediameter, 1/8 tomme skjærelengde | CQ9UGU 33GE89 C80169349NOK
CLEVELAND C60170 Firkantfres, karbid, dobbel ende, 3/32 tommers fresediameter | CQ9UGV 32ZX35 C60170262NOK
CLEVELAND C60270 Firkantfres, karbid, dobbel ende, 3/32 tommers fresediameter | CQ9UGW 32ZX69 C60270272NOK
CLEVELAND C80170 Firkantfres, karbid, dobbel ende, 3/32 tommers fresediameter, 2 fløyter | CQ9UGX 33GE90 C80170342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C76261 Firkantfres, karbid, enkel ende, 1.60 mm fresediameter, 4 riller
348NOK / enhet