Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C50032 Spiral Point Tap Plug #6x40 ​​Steam Oxide | AG2CEW 31GF33

CLEVELAND C50032 Spiral Point Tap Plug #6x40 ​​Steam Oxide

På lager
Vare: AG2CEW Modell: C50032Kryssreferanse: 31GF33
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
554NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishDampoksid
Liste nummer505SS
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde1 31 / 32 "
Tonehøyde40
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#6
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde33 / 64 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.36
Skipets lengde (cm)5
Skipets bredde (cm)0.36
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelseTrykk på StilPris
CLEVELAND C50033 Spiral Point Tap Plug #6x40 ​​Steam Oxide | AG2CEX 31GF34 C5003333 / 64 "505SS1 31 / 32 "40H50.141 "#6Støpsel474NOK
CLEVELAND C50035 Spiral Point Tap Plug #8x36 Steam Oxide | AG2CEY 31GF36 C5003533 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H30.168 "#8Støpsel629NOK
CLEVELAND C50036 Spiral Point Tap Plug #8x36 Steam Oxide | AG2CEZ 31GF37 C5003633 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H50.168 "#8Støpsel573NOK
CLEVELAND C50051 Spiral Point Tap Plug 7/16 Tommer x 20 Steam Oxide | AG2CFE 31GF52 C5005163 / 64 "505SS3 15 / 64 "20H50.323 "7 / 16 "Støpsel912NOK
CLEVELAND C50065 Spiral Point Tap Modified Bottoming #6x40 ​​Steam Oxide | AG2CFL 31GF66 C500655 / 16 "506SS1 31 / 32 "40H30.141 "#6Modifisert bunnfall647NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C50032 Spiral Point Tap Plug #6x40 ​​Steam Oxide
554NOK / enhet