Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C40049 Powdered Metal End Mill 1-1/4 Inch Diameter 2 Inch Cut Length | AH2MPD 29VX73

CLEVELAND C40049 endefres i pulverisert metall 1-1/4 tomme diameter 2 tommer kuttelengde

På lager
Vare: AH2MPD Modell: C40049Kryssreferanse: 29VX73
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
3 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnd Mill
Hjørneradius0"
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Slutt Mill StyleSquare
FinishTiCN
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel42 Degrees
Klippelengde2"
Liste nummerPM538R
MaterialePulverisert metall
Fresing Dia.1-1 / 4 "
Antall fløyter3
Total lengde4.5 "
Shank Dia.1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5643
Skipets høyde (cm)3.51
Skipets lengde (cm)11.84
Skipets bredde (cm)3.51
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End: Single End

Produktvarianter

ProduktModellFinishKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
CLEVELAND C40003 Endemølle i pulverform 1/2 tommers diameter 1-1 / 4 tommers kuttelengde | AH2MMT 29VX34 C40003Bright1.25 "3.25 "1 / 2 "1 166 NOK
CLEVELAND C40015 endefres i pulverisert metall 1/2 tomme diameter 1-1/4 tomme kuttelengde | AH2MMU 29VX35 C40015TiCN1.25 "3.25 "1 / 2 "1 423 NOK
CLEVELAND C40004 endefres i pulverform 1/2 tomme diameter 2 tommer kuttelengde | AH2MMV 29VX36 C40004Bright2"4"1 / 2 "1 413 NOK
CLEVELAND C40016 endefres i pulverform 1/2 tomme diameter 2 tommer kuttelengde | AH2MMW 29VX37 C40016TiCN2"4"1 / 2 "1 666 NOK
CLEVELAND C40005 endefres i pulverisert metall 5/8 tommers diameter 1-5/8 tommers kuttelengde | AH2MMX 29VX38 C40005Bright1.625 "3.75 "5 / 8 "1 863 NOK
CLEVELAND C40017 endefres i pulverisert metall 5/8 tomme diameter 1-5/8 tommer kuttelengde | AH2MMY 29VX39 C40017TiCN1.625 "3.75 "5 / 8 "2 327 NOK
CLEVELAND C40006 endefres i pulverisert metall 5/8 tommers diameter 2-1/2 tommers kuttelengde | AH2MNB 29VX43 C40006Bright2.5 "4.625 "5 / 8 "1 987 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C40049 endefres i pulverisert metall 1-1/4 tomme diameter 2 tommer kuttelengde
3 784 NOK / enhet