Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C11920 Jobber Length Drill Bit, 13.00 mm Drill Bit Size, 101.00 mm Flute Length | CQ9KNZ 434Z90

CLEVELAND C11920 Jobber Lengde Drill Bit, 13.00 mm Drill Bit Size, 101.00 mm Flute Lengde

På lager
Vare: CQ9KNZ Modell: C11920Kryssreferanse: 434Z90

Få tak i det Mai 20, mandag
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
455NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLEVELAND C73438 Jobber Lengde Drill Bit, #10 Drill Bit Size, 2 7/16 tommers fløytelengde | CQ9HQM 435K17 C7343850NOK
CLEVELAND C13132 Jobber Lengde Bor, #10 Drill Bit Størrelse, 2 7/16 tommers fløytelengde, 3/16 tommer skaftdiameter | CQ9HQN 1NPD9 C13132112NOK
CLEVELAND C73439 Jobber Lengde Drill Bit, #11 Drill Bit Size, 2 5/16 Inch Flute Lengde | CQ9HRD 435K18 C7343944NOK
CLEVELAND C73440 Jobber Lengde Drill Bit, #12 Drill Bit Size, 2 5/16 Inch Flute Lengde | CQ9HRT 435K19 C7344049NOK
CLEVELAND C11666 Jobber Lengde Drill Bit, #12 Drill Bit Size, 2 5/16 Inch Flute Lengde | CQ9HRU 434Z22 C1166655NOK
CLEVELAND C73441 Jobber Lengde Drill Bit, #13 Drill Bit Size, 2 5/16 Tommers Flute Lengde | CQ9HTN 435K20 C7344147NOK
CLEVELAND C11667 Jobber Lengde Drill Bit, #13 Drill Bit Size, 2 5/16 Inch Flute Lengde | CQ9HTP 434Z23 C1166754NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C11920 Jobber Lengde Drill Bit, 13.00 mm Drill Bit Size, 101.00 mm Flute Lengde
455NOK / enhet