Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C11890 Jobber Lengde Drill Bit, 10.00 mm Bor Bit Størrelse, 87.00 mm Flute Lengde, 10 mm Shank Dia | CQ9KKV 434Z84

CLEVELAND C11890 Jobber Lengde Bor, 10.00 mm Drill Bit Størrelse, 87.00 mm Fløytelengde, 10 mm Skaft Dia.

På lager
Vare: CQ9KKV Modell: C11890Kryssreferanse: 434Z84
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
184NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0009

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLEVELAND C73438 Jobber Lengde Drill Bit, #10 Drill Bit Size, 2 7/16 tommers fløytelengde | CQ9HQM 435K17 C7343850NOK
CLEVELAND C13132 Jobber Lengde Bor, #10 Drill Bit Størrelse, 2 7/16 tommers fløytelengde, 3/16 tommer skaftdiameter | CQ9HQN 1NPD9 C13132108NOK
CLEVELAND C73439 Jobber Lengde Drill Bit, #11 Drill Bit Size, 2 5/16 Inch Flute Lengde | CQ9HRD 435K18 C7343942NOK
CLEVELAND C73440 Jobber Lengde Drill Bit, #12 Drill Bit Size, 2 5/16 Inch Flute Lengde | CQ9HRT 435K19 C7344049NOK
CLEVELAND C11666 Jobber Lengde Drill Bit, #12 Drill Bit Size, 2 5/16 Inch Flute Lengde | CQ9HRU 434Z22 C1166655NOK
CLEVELAND C73441 Jobber Lengde Drill Bit, #13 Drill Bit Size, 2 5/16 Tommers Flute Lengde | CQ9HTN 435K20 C7344149NOK
CLEVELAND C11667 Jobber Lengde Drill Bit, #13 Drill Bit Size, 2 5/16 Inch Flute Lengde | CQ9HTP 434Z23 C1166756NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C11890 Jobber Lengde Bor, 10.00 mm Drill Bit Størrelse, 87.00 mm Fløytelengde, 10 mm Skaft Dia.
184NOK / enhet