Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C08758 Taper Length Drill Bit, 7 mm Drill Bit Size, 102 mm Flute Length, 7 mm Shank Dia | CQ9ZGT 439M53

CLEVELAND C08758 Bor med konisk lengde, 7 mm borstørrelse, 102 mm rillelengde, 7 mm skaftdiameter

På lager
Item: CQ9ZGT Modell: C08758Kryssreferanse: 439M53

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

140NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper lengde borebits

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0328
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLEVELAND D45381 Konisk Lengde Bor, Hss Step Drill Jobber Lengde ,109 X 5/32 | CQ9XRC 361AT8 D45381552NOK
CLEVELAND D45376 Konisk Lengde Bor, Hss Step Drill Jobber Lengde ,3320 X.169 | CQ9XRD 361AT4 D453763 564 NOK
CLEVELAND D45377 Konisk Lengde Bor, Hss Step Drill Konisk Lengde ,2188 X.160 | CQ9XRE 361AT5 D453771 642 NOK
CLEVELAND D45379 Konisk Lengde Bor, Hss Step Drill Konisk Lengde ,3594 X.177 | CQ9XRF 361AT6 D453791 949 NOK
CLEVELAND D45380 Konisk Lengde Bor, Hss Step Drill Konisk Lengde 11/32 X 1/2 | CQ9XRG 361AT7 D453801 619 NOK
CLEVELAND C09202 konisk lengde borkrone, #1 borkronestørrelse, 3 3/4 tommers fløytelengde, 7/32 tommers skaftdiameter | CQ9YQH 439N77 C09202208NOK
CLEVELAND C08733 Bor med konisk lengde, #1 borkronestørrelse, 3 3/4 tommers fløytelengde, 7/32 tommers skaftdiameter | CQ9YQJ 439M41 C08733221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C08758 Bor med konisk lengde, 7 mm borstørrelse, 102 mm rillelengde, 7 mm skaftdiameter
140NOK / enhet