Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND CONTROLS 21402-112 Total Pressure Probe 3 1/2 tommers mothaker | AB9PHV 2EJP2

CLEVELAND CONTROLS 21402-112 Total trykksonde 3 1/2 tommers pigg

På lager
Vare: AB9PHV Modell: 21402-112Kryssreferanse: 2EJP2
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTotal trykksonde
Utvendig lengde1-3 / 4 tommer
Monteringsstørrelse1/4
Flens Dia.1-1 / 2 "
Innsettingslengde3-1 / 2 tommer
Monteringsflens4 hull
Montering Hole Center til Center1"
Monteringshull Dia.3 / 16 "
Total lengde5.25 "
typenPåvirkning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9026906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
CLEVELAND CONTROLS 21401 Total Pressure Probe Insertion 1 1/2 In | AB9PHB 2EJL1 214013.25 "58NOK
CLEVELAND CONTROLS 21120 Total Pressure Probe Insertion 2 In | AB9PHC 2EJL2 211203.25 "58NOK
CLEVELAND CONTROLS 21402 Total Pressure Probe Insertion 3 1/2 In | AB9PHD 2EJL3 214025.25 "47NOK
CLEVELAND CONTROLS 21121 Total Pressure Probe Insertion 4 In | AB9PHE 2EJL4 211215.25 "58NOK
CLEVELAND CONTROLS 21403 Total Pressure Probe Insertion 5 1/2 In | AB9PHF 2EJL5 214037.25 "68NOK
CLEVELAND CONTROLS 21122 Total Pressure Probe Insertion 6 In | AB9PHG 2EJL6 211227.25 "69NOK
CLEVELAND CONTROLS 21404 Total Pressure Probe Insertion 7 1/2 In | AB9PHH 2EJL7 214049.25 "72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND CONTROLS 21402-112 Total trykksonde 3 1/2 tommers pigg
84NOK / enhet