Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C20880 Sveisebor, halm/bronse, 10 mm borstørrelse, 43 mm rillelengde | CQ9DGL 50CR57

CLE-LINE C20880 sveisebor, halm/bronse, 10 mm drill, 43 mm fløytelengde

På lager
Vare: CQ9DGL Modell: C20880Kryssreferanse: 50CR57

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

266NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLE-LINE C20990 sveisebor, svart oksid, 10 mm borstørrelse, 43 mm rillelengde | CQ9DGJ 50CR59 C20990244NOK
CLE-LINE C20989 Sveisebor, svart oksid, 8 mm borstørrelse, 37 mm rillelengde | CQ9DGK 50CR60 C20989219NOK
CLE-LINE C20480 Sveisebor, halm/bronse, 10 mm borstørrelse, 43 mm rillelengde, kobolt | CQ9DGM 50CR55 C20480239NOK
CLE-LINE C20878 Sveisebor, halm/bronse, 6 mm borstørrelse, 28 mm rillelengde | CQ9DGN 50CM38 C20878202NOK
CLE-LINE C20478 Sveisebor, halm/bronse, 6 mm borstørrelse, 28 mm rillelengde, kobolt | CQ9DGP 50CM37 C20478208NOK
CLE-LINE C20877 Sveisebor, halm/bronse, 6.50 mm borstørrelse, 31 mm rillelengde | CQ9DGQ 50CM39 C20877233NOK
CLE-LINE C20479 Sveisebor, halm/bronse, 8 mm borstørrelse, 37 mm rillelengde | CQ9DGR 50CR56 C20479229NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C20880 sveisebor, halm/bronse, 10 mm drill, 43 mm fløytelengde
266NOK / enhet