Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C17742 Cone Bur, Single Cut, 6.00 mm, 12.70 mm, 6.35 mm, 57.90 mm, Sk-5, 90 Deg. Inkludert vinkel | CQ8YJA 50AX65

CLE-LINE C17742 Cone Bur, Single Cut, 6.00 mm, 12.70 mm, 6.35 mm, 57.90 mm, Sk-5, 90 Deg. Inkludert vinkel

På lager
Vare: CQ8YJA Modell: C17742Kryssreferanse: 50AX65
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
468NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBur

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLE-LINE C17766 kjeglebor, enkelt kutt, 6.00 mm, 15.88 mm, 61.90 mm, Sj-6, 60 grader inkludert vinkel | CQ8YJB 50AX64 C17766621NOK
CLE-LINE C17767 Cone Bur, Single Cut, 6.00 mm, 15.88 mm, 61.90 mm, Sk-6, 90 Deg. Inkludert vinkel | CQ8YJC 50AX66 C17767580NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C17742 Cone Bur, Single Cut, 6.00 mm, 12.70 mm, 6.35 mm, 57.90 mm, Sk-5, 90 Deg. Inkludert vinkel
468NOK / enhet