Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C17705 Oval Bur SE, Single Cut, 1/4 Inch Size Shank Dia, 1/2 Inch Heightead Dia | CQ9CKT 50AW74

CLE-LINE C17705 Oval Bur SE, Single Cut, 1/4 tomme Størrelse Shank Dia, 1/2 Inch Heightead Dia

På lager
Vare: CQ9CKT Modell: C17705Kryssreferanse: 50AW74
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
625NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShank

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CLE-LINE C17489 Oval Bur SE, dobbeltkutt, 3.00 mm skaftdiameter, 4.76 mm hodediameter, skjærelengde 7.10 mm, SE-53 | CQ8ZJF 50AW76 C17489Hode596NOK
CLE-LINE C17708 Oval Bur SE, Single Cut, 3.00 mm skaftdiameter, 3.00 mm hodediameter, kuttelengde 5.50 mm, SE-41 | CQ8ZJG 50AW72 C17708Hode194NOK
CLE-LINE C17834 Oval Bur SE, Double Cut, 1/4 tomme Størrelse Shank Dia, 1/2 Inch Heightead Dia | CQ9CHR 50AW83 C17834Shank954NOK
CLE-LINE C17560 Oval Bur SE, Double Cut, 1/4 tomme Størrelse Shank Dia, 1/2 Inch Heightead Dia | CQ9CHT 50AW73 C17560Shank647NOK
CLE-LINE C17558 Oval Bur SE, Double Cut, 1/4 tomme Størrelse Shank Dia, 1/4 Inch Heightead Dia | CQ9CHU 50AW67 C17558Shank409NOK
CLE-LINE C17833 Oval Bur SE, Double Cut, 1/4 tomme Størrelse Shank Dia, 3/8 Inch Heightead Dia | CQ9CHV 50AW81 C17833Shank590NOK
CLE-LINE C17559 Oval Bur SE, Double Cut, 1/4 tomme Størrelse Shank Dia, 3/8 Inch Heightead Dia | CQ9CHW 50AW69 C17559Shank496NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C17705 Oval Bur SE, Single Cut, 1/4 tomme Størrelse Shank Dia, 1/2 Inch Heightead Dia
625NOK / enhet