CLE-FORCE C21965 Drill med konisk skaft, 26.50 mm verktøystørrelse, stil 1682, 118 grader. Radial Point, HSS, Steam Oxide

Vare: CL2HBD Modell: C21965
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

618NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill med konisk skaft

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)731.52
Skipets bredde (cm)88.9

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLE-FORCE C21950 konisk skaftbor, 10.50 mm verktøystørrelse, stil 1682, 118 grader. Radial Point, HSS, Steam Oxide | CL2HAM C21950114NOK
RFQ
CLE-FORCE C21951 Drill med konisk skaft, 12.50 mm verktøystørrelse, stil 1682, 118 grader. Radial Point, HSS, Steam Oxide | CL2HAN C21951151NOK
RFQ
CLE-FORCE C21952 Drill med konisk skaft, 12.80 mm verktøystørrelse, stil 1682, 118 grader. Radial Point, HSS, Steam Oxide | CL2HAP C21952151NOK
RFQ
CLE-FORCE C21953 Drill med konisk skaft, 13.75 mm verktøystørrelse, stil 1682, 118 grader. Radial Point, HSS, Steam Oxide | CL2HAQ C21953163NOK
RFQ
CLE-FORCE C21954 Drill med konisk skaft, 15.25 mm verktøystørrelse, stil 1682, 118 grader. Radial Point, HSS, Steam Oxide | CL2HAR C21954196NOK
RFQ
CLE-FORCE C21955 Drill med konisk skaft, 16.25 mm verktøystørrelse, stil 1682, 118 grader. Radial Point, HSS, Steam Oxide | CL2HAT C21955210NOK
RFQ
CLE-FORCE C21956 Drill med konisk skaft, 18.50 mm verktøystørrelse, stil 1682, 118 grader. Radial Point, HSS, Steam Oxide | CL2HAU C21956262NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-FORCE C21965 Drill med konisk skaft, 26.50 mm verktøystørrelse, stil 1682, 118 grader. Radial Point, HSS, Steam Oxide
618NOK / enhet