Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YSI MO-1 RP2 reagens, pulverpakke | CV4GUJ 25JZ98

YSI MO-1 RP2 reagens, pulverpakke

På lager
Vare: CV4GUJ Modell: MO-1 RP2Kryssreferanse: 25JZ98

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

607NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakreagens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
YSI MN-2 RP5 reagens, flytende | CV4GUB 25KA41 MN-2 RP511 174 NOK
YSI MO-2 RP1 reagens, pulverpakke | CV4GUC 25JZ97 MO-2 RP11750NOK
YSI CI2-1 TP LP reagens, pulverpakke | CV4GUD 25JZ57 CI2-1 TP LP13 238 NOK
YSI CI2-3 TP LP reagens, pulverpakke | CV4GUE 25JZ61 CI2-3 TP LP12 936 NOK
YSI MO-2 RP2 reagens, pulverpakke | CV4GUF 25JZ99 MO-2 RP21750NOK
YSI MO-2 RP3 reagens, pulverpakke | CV4GUG 25KA02 MO-2 RP31750NOK
YSI MO-1 RP3 reagens, pulverpakke | CV4GUH 25KA01 MO-1 RP31607NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YSI MO-1 RP2 reagens, pulverpakke
607NOK / enhet