Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CJT KOOLCARB 29604375 Borkrone Redusert skaft 7/16 tommer | AH9TTT 41AP43

CJT KOOLCARB 29604375 Borkrone Redusert skaft 7/16 tommer

På lager
Vare: AH9TTT Modell: 29604375Kryssreferanse: 41AP43
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
2 534 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor
Desimal ekvivalent0.4375
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse7 / 16 "
FinishTinn
Fløytelengde64mm
KlasseHigh Performance
MaterialeHårdmetall
Total lengde125mm
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende, finslipt, helisk lettelse
Shank Dia.27 / 64 "
Størrelser inkludert7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.59
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Størrelser inkludertPris
CJT KOOLCARB 29602500 Borkrone Redusert skaft 1/4 tomme | AH9TRK 41AP13 296025000.2500Brøkdel tommer39mm100mm15 / 64 "1 / 4 "2 262 NOK
CJT KOOLCARB 29602570 Borkrone Reduser skaft 3-15/16 tommers lengde | AH9TRM 41AP15 296025700.2570Brev39mm100mm1 / 4 "F2 119 NOK
CJT KOOLCARB 29602656 Drill Bit Reduce Shank 17/64 inch | AH9TRP 41AP17 296026560.2656Brøkdel tommer40mm4"1 / 4 "17 / 64 "2 119 NOK
CJT KOOLCARB 29602756 Bor, Redusert skaft 7.00 mm | AH9TRR 41AP19 296027560.2756Metric40mm4"6.50mm7.00mm2 119 NOK
CJT KOOLCARB 29602812 Borkrone Redusert skaft 9/32 tommer | AH9TRT 41AP20 296028120.2812Brøkdel tommer40mm4"17 / 64 "9 / 32 "2 430 NOK
CJT KOOLCARB 29602969 Borkrone Redusert skaft 19/64 tommer | AH9TRV 41AP22 296029690.2969Brøkdel tommer1.75 "106mm9 / 32 "19 / 64 "2 119 NOK
CJT KOOLCARB 29603125 Borkrone Redusert skaft 5/16 tommer | AH9TRW 41AP23 296031250.3125Brøkdel tommer1.75 "106mm19 / 64 "5 / 16 "2 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 29604375 Borkrone Redusert skaft 7/16 tommer
2 534 NOK / enhet