Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CJT KOOLCARB 15006875 Hard Die Drill Rett Fløyte 11/16 Inch | AH9RYT 41AK25

CJT KOOLCARB 15006875 Hard Die Drill Rett Fløyte 11/16 Inch

På lager
Vare: AH9RYT Modell: 15006875Kryssref: 41AK25
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
1 178 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.6875
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse11 / 16 "
Finishubestrøket
Fløytelengde4.5 "
MaterialeHårdmetall
Total lengde7.5 "
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeKam lettet, hakk tynnet
Shank Dia.21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3039
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)2.22
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 15001719 Hard Die Drill Straight Flute 11/64 inch | AH9RWP 41AJ75 150017190.1719Brøkdel tommer1.5 "3.5 "5 / 32 "348NOK
CJT KOOLCARB 15001875 Hard Die Drill Straight Flute 3/16 inch | AH9RWQ 41AJ76 150018750.1875Brøkdel tommer1.5 "3.5 "11 / 64 "353NOK
CJT KOOLCARB 15001969 Hard Die Drill Rett Fløyte 5.00mm | AH9RWR 41AJ77 150019690.1969Metric44.45mm95.25mm4.50mm419NOK
CJT KOOLCARB 15002031 Hard Die Drill Straight Flute 13/64 inch | AH9RWT 41AJ78 150020310.2031Brøkdel tommer1.75 "3.75 "3 / 16 "339NOK
CJT KOOLCARB 15002165 Hard Die Drill Rett Fløyte 5.50mm | AH9RWU 41AJ79 150021650.2165Metric44.45mm95.25mm5.00mm466NOK
CJT KOOLCARB 15002188 Hard Die Drill Rett Fløyte 7/32 Inch | AH9RWV 41AJ80 150021880.2188Brøkdel tommer1.75 "3.75 "13 / 64 "348NOK
CJT KOOLCARB 15002344 Hard Die Drill Rett Fløyte 15/64 Inch | AH9RWW 41AJ81 150023440.2344Brøkdel tommer2"4"7 / 32 "371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 15006875 Hard Die Drill Rett Fløyte 11/16 Inch
1 178 NOK / enhet