Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRISLYNN 84523 Låseinnsats, Unf, Bulk, 29/64 tommers bor, 0.438 tommers lengde, 50PK

På lager
Vare: AG9AKW Modell: 84523Kryssref.: 3591-7CN-0438 / MS21209-F7-10 / 14072

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

150NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse29 / 64 "
Sett inn lengde0.438 "
Materiale304 rustfritt stål
Trådstørrelse7 / 16-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Helicoil Cross Reference: 3591-7CN-0438
    • Militærstandard kryssreferanse: MS21209-F7-10
    • Kryssreferanse for rekyl: 14072

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRISLYNN 84523 Låseinnsats, Unf, Bulk, 29/64 tommers bor, 0.438 tommers lengde, 50PK
150NOK /pakke