Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRISLYNN 84380 Precision Insert, Free Running, Metric, Bulk, 13/16 Inch Drill, 50Mm Length, 15PK | AG9AGV 4266-20CN-500 / MA3279-273 / 7205

CHRISLYNN 84380 presisjonsinnsats, frittgående, metrisk, bulk, 13/16 tommers bor, 50 mm lengde, 15 PK

På lager
Vare: AG9AGV Modell: 84380Kryssref.: 4266-20CN-500 / MA3279-273 / 7205

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

211NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk gratis løpende innsats
Borestørrelse13 / 16 "
Sett inn lengde50mm
Materiale304 rustfritt stål
TrådstørrelseM20 x 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Helicoil Cross Reference: 4266-20CN-500
    • Militærstandard kryssreferanse: MA3279-273
    • Kryssreferanse for rekyl: 7205

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRISLYNN 84380 presisjonsinnsats, frittgående, metrisk, bulk, 13/16 tommers bor, 50 mm lengde, 15 PK
211NOK /pakke