Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRISLYNN 83301-1.5L Precision 8 Pitch Locking Insert, 1 9/64 Inch Drill, 1.688 Inch Length | AF9PGB 30PF43

CHRISLYNN 83301-1.5L Precision 8 Pitch låseinnsats, 1 9/64 tommers bor, 1.688 tommers lengde

På lager
Vare: AF9PGB Modell: 83301-1.5LKryssreferanse: 30PF43

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
512NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse1 9 / 64 "
Sett inn lengde1.688 "
Materiale304 rustfritt stål
Trådstørrelse1 1 / 8-8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7320205060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRISLYNN 83301-1.5L Precision 8 Pitch låseinnsats, 1 9/64 tommers bor, 1.688 tommers lengde
512NOK / enhet