CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581VS Elektrisk luftkompressor 2 trinn 18 cfm | AH7LPQ 36VZ43

CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581VS Elektrisk luftkompressor 2 trinn 18 cfm

Vare: AH7LPQ Modell: RCP-C581VSKryssref: 36VZ43 / 36VZ45
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

36 159 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak3 / 4 "
amps25
KontrollTrykkbryter
SylindermaterialeCast Iron
dBA @ 3 føtter81
KabinettNEMA 1
FinishPulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press18.0
HP5.00
Hz60
Inngangsspenning208 til 240 VAC
SmøringstypeSplash smurt
Motor TypeÅpne Dripproof
Av Trykkbryterinnstilling175
På trykkbryterinnstilling145
Total høyde71.5 "
Total lengde35 5 / 16 "
Samlet bredde24 "
Fase1
PumpemonteringTankmontert
Pumpens oljekapasitet41.9 oz.
Pumpe RPM700
StilSimplex
Tankstørrelse80 gal.
TanktypeVertikal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 261
Skipets høyde (cm)196.85
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)106.68
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall trinn - luftkompressor: 2
    • Kompressorpakketype: Basemodell
    • ASME Tank: Ja

Produktvarianter

ProduktModellampsHPPris
CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581V Elektrisk luftkompressor 2 trinn 18 cfm | AH7LPR 36VZ44 RCP-C581V255.0045 428 NOK
RFQ
CHICAGO PNEUMATIC RCP-C7581VS Elektrisk luftkompressor 2 trinn 23 cfm | AH7LPV 36VZ47 RCP-C7581VS327.5042 185 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581VS Elektrisk luftkompressor 2 trinn 18 cfm
36 159 NOK / enhet