CHICAGO PNEUMATIC RCP-C7581VS Elektrisk luftkompressor 2 trinn 23 cfm | AH7LPV 36VZ47

CHICAGO PNEUMATIC RCP-C7581VS Elektrisk luftkompressor 2 trinn 23 cfm

Vare: AH7LPV Modell: RCP-C7581VSKryssref: 36VZ47 / 36VZ49
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

42 185 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak3 / 4 "
amps32
KontrollTrykkbryter
SylindermaterialeCast Iron
dBA @ 3 føtter82
KabinettNEMA 1
FinishPulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press23.0
HP7.50
Hz60
Inngangsspenning208 til 240 VAC
SmøringstypeSplash smurt
Motor TypeÅpne Dripproof
Av Trykkbryterinnstilling175
På trykkbryterinnstilling145
Total høyde71.5 "
Total lengde35 5 / 16 "
Samlet bredde24 "
Fase1
PumpemonteringTankmontert
Pumpens oljekapasitet41.9 oz.
Pumpe RPM900
StilSimplex
Tankstørrelse80 gal.
TanktypeVertikal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 270
Skipets høyde (cm)196.85
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)106.68
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall trinn - luftkompressor: 2
    • Kompressorpakketype: Basemodell
    • ASME Tank: Ja

Produktvarianter

ProduktModellampsHPPris
CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581VS Elektrisk luftkompressor 2 trinn 18 cfm | AH7LPQ 36VZ43 RCP-C581VS255.0036 159 NOK
RFQ
CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581V Elektrisk luftkompressor 2 trinn 18 cfm | AH7LPR 36VZ44 RCP-C581V255.0045 428 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC RCP-C7581VS Elektrisk luftkompressor 2 trinn 23 cfm
42 185 NOK / enhet