Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP9116 avskjæringsverktøy forlenget 4 tommer 11 posisjon | AH7LWX 36WC33

CHICAGO PNEUMATIC CP9116 avskjæringsverktøy utvidet 4 tommer 11 posisjon

På lager
Vare: AH7LWX Modell: CP9116Kryssreferanse: 36WC33
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
2 854 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Extended Cut off Tool
Luftinntak1 / 4 "PT
Arbor Hole3 / 8 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid7.00
CFM @ full belastning4.0
Dutygeneral
EksosBak
Gratis hastighet14,000 rpm
VaktmaterialeStål
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP1 hk
Spak TypeSikkerhet
Min. Slange3 / 8 "
Total lengde14.75 "
Nødvendig trykk90 psi
Speed ​​ControlNei
Spindel Dia.3 / 8 "
variable SpeedNei
Hjuldiameter4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3715
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)13.46
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Maks. Hjultykkelse: 1/8"

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9116 avskjæringsverktøy utvidet 4 tommer 11 posisjon
2 854 NOK / enhet