Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-420R Air Diekliper rett 20k Rpm 0.5 Hk 23 Cfm | AB6XYE 22P502

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-420R luftsliper rett 20k Rpm 0.5 Hk 23 Cfm

På lager
Vare: AB6XYE Modell: CP3000-420RKryssreferanse: 22P502
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
5 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.8
Bearing TypeBall
CFM @ full belastning23.3
Spennhylse1 / 4 "
DutyIndustriell
EksosBak
Gratis hastighet20,000 rpm
KvernetypeRett
HåndteringsmaterialeAluminium med komposittdeksel
HP0.5
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7 23 / 32 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1115
Skipets høyde (cm)6.5
Skipets lengde (cm)22
Skipets bredde (cm)15.19
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Strømlinjeformet, kompakt, lett, ergonomisk

Produktvarianter

ProduktModellvariable SpeedLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetHåndteringsmaterialeHPTotal lengdePris
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-330R Air Die Grinder Rett 30k Rpm 0.4 Hk 19cfm | AB6XXM 22P484 CP3000-330RJa1 / 4 "PT4.7519.030,000 rpmAluminium med komposittdeksel0.46"4 789 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-424R Air Diekvern rett 24k Rpm 0.5 Hk 23 Cfm | AB6XXN 22P485 CP3000-424RJa1 / 4 "PT5.823.324,000 rpmAluminium med komposittdeksel0.57 23 / 32 "5 520 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-520R Air Die Grinder Rett 20k Rpm 0.7 Hk 28cfm | AB6XXP 22P486 CP3000-520RJa1 / 4 "PT7.028.020,000 rpmAluminium med komposittdeksel0.77 3 / 5 "6 264 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-325R Air Diekvern rett 25k Rpm 0.4 Hk 17cfm | AB6XYB 22P498 CP3000-325RJa1 / 4 "PT4.217.025,000 rpmAluminium med komposittdeksel0.46"4 757 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-415R Air Diekliper rett 15 K Rpm 0.5hk 21 Cfm | AB6XYC 22P499 CP3000-415RJa1 / 4 "PT5.321.215,000 rpmAluminium med komposittdeksel0.57 23 / 32 "5 442 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-418R Air Die Grinder Rett 18 K Rpm 0.5hk 21 Cfm | AB6XYD 22P501 CP3000-418RJa1 / 4 "PT5.321.218,000 rpmAluminium med komposittdeksel0.57 23 / 32 "5 534 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-515R Air Die Grinder Rett 15k Rpm 0.7 Hk 25cfm | AB6XYF 22P503 CP3000-515RJa1 / 4 "PT6.2525.015,000 rpmAluminium med komposittdeksel0.77 3 / 5 "5 348 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-420R luftsliper rett 20k Rpm 0.5 Hk 23 Cfm
5 469 NOK / enhet