CHICAGO PNEUMATIC 8941074100 Luftdrevet, slipemaskin, kraftig, 27000 o/min, 0.3 hk | CH6NAP 61HP18

CHICAGO PNEUMATIC 8941074100 Luftdrevet, kvern, kraftig, 27000 o/min, 0.3 hk

Vare: CH6NAP Modell: 8941074100Kryssreferanse: 61HP18
2 215 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDie Grinder
luft~~POS=TRUNC2.7 cfm
Luftinntak1/4 FNPT
Lufttrykk90 psi
Bearing Typeskrå
Bremsetypenone
Spennhalsstørrelse1 / 4 "
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
DutyHeavy Duty
GrepstilFat grep
HP0.3
InnløpstypePT
Kit Innhold1 bart verktøy
Maks. Hastighet27000 RPM
Maks. Hjul Dia.1 / 4 "
MekanismeSikkerhet Start/Stopp
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
OrienteringRett, utvidet
Total lengde9 3 / 4 "
Punkt Dia.1 / 4 "
StrømkildeLuftdrevet
RPM27000 RPM
SikkerhetsegenskaperSikkerhetsspak
StilRett
Bytt TypeSikkerhetsspak
Verktøyvekt1.4 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
OpprinnelseslandTaiwan

Produktvarianter

ProduktModellVerktøyvektluft~~POS=TRUNCHPMaks. HastighetOrienteringTotal lengdeRPMStilPris
CHICAGO PNEUMATIC 8941074050 Luftdrevet, kvern, kraftig, 28000 o/min, 0.3 hk | CH6NAL 61HP15 89410740501.1 lbs.2.7 cfm0.328000 RPMRett6 7 / 8 "28000 RPMRett2 108 NOK
RFQ
CHICAGO PNEUMATIC 8941074060 Luftdrevet, slipemaskin, kraftig, 23000 o/min, 0.3 hk | CH6NAM 61HP16 89410740601.3 lbs.2.7 cfm0.323000 RPM90 grader. Vinkel6 3 / 8 "23000 RPMRett vinkel1 979 NOK
RFQ
CHICAGO PNEUMATIC 8941074080 Luftdrevet, kvern, kraftig, 23000 o/min, 0.3 hk | CH6NAN 61HP17 89410740801.4 lbs.2.7 cfm0.323000 RPM120 grader7 3 / 4 "23000 RPM120 grader2 239 NOK
RFQ
CHICAGO PNEUMATIC 8941074110 Luftdrevet, slipemaskin, kraftig, 22000 o/min, 0.6 hk | CH6NAQ 61HP19 89410741101.5 lbs.3.6 cfm0.622000 RPMRett7 1 / 8 "22000 RPMRett1 827 NOK
RFQ
CHICAGO PNEUMATIC 8941074120 Luftdrevet, slipemaskin, kraftig, 22000 o/min, 0.6 hk | CH6NAR 61HP20 89410741202.4 lbs.3.6 cfm0.622000 RPM-13 "22000 RPMRett3 117 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC 8941074100 Luftdrevet, kvern, kraftig, 27000 o/min, 0.3 hk
2 215 NOK / enhet