Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 57713 Jobber Drill Sett 15-delers høyhastighetsstål 118 Deg | AB3LDU 1U104

CHICAGO-LATROBE 57713 Jobber boresett 15 deler høyhastighets stål 118 grader

På lager
Vare: AB3LDU Modell: 57713Kryssreferanse: 1U104
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
1 631 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber boresett
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishSvart oksid
Liste nummer150
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker15
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Størrelser inkludert1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishListe nummerPekevinkelPunkttypeShank Dia.Størrelser inkludertPris
CHICAGO-LATROBE 49913 Jobber Drill Sett 15-delers høyhastighetsstål 118 grader | AB2HRP 1M467 49913Bright150D118 DegreesKonvensjonelt punkt1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1 473 NOK
CHICAGO-LATROBE 69850 Jobber borkronesett 15-pc 1/16 til 1/2in | AB3RPE 1V687 69850Svart oksid150 ASP135 DegreesSplittpunkt1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1 697 NOK
CHICAGO-LATROBE 69862 Jobber Drill Sett 15-delers høyhastighets ståltinn 118 grader | AB3RPK 1V698 69862TiN belagt150T118 DegreesKonvensjonelt punkt1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"3 103 NOK
CHICAGO-LATROBE 42800 Jobber Drill Bit Set List # 150asp 15 Pc | AF2NXV 6WTW7 42800TiAlN belagt150ASPTC135 DegreesP3 delingspunkt1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"4 376 NOK
CHICAGO-LATROBE 43637 Jobber Set List # 150asp 15 Pc | AF2NYA 6WTX2 43637TiCN belagt150 ASP135 DegreesP3 delingspunkt1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"4 021 NOK
CHICAGO-LATROBE 41797 Jobber Drill Bit Set List # 150asp 15 Pc | AF2ZJU 6ZKG2 41797TiN belagt150ASPTN135 DegreesP3 delingspunkt1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"2 968 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57713 Jobber boresett 15 deler høyhastighets stål 118 grader
1 631 NOK / enhet