Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 57712 Jobber Drill Set 21 Piece High Speed ​​Steel 118 Deg | AB3LDT 1U102

CHICAGO-LATROBE 57712 Jobber boresett 21 deler høyhastighets stål 118 grader

På lager
Vare: AB3LDT Modell: 57712Kryssreferanse: 1U102
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
1 342 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber boresett
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishSvart oksid
Liste nummer150
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker21
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" og 3/8 "
Størrelser inkludert1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishListe nummerPekevinkelPunkttypeShank Dia.Størrelser inkludertPris
CHICAGO-LATROBE 49912 Jobber Drill Set 21 Piece High Speed ​​Steel 118 Deg | AB2HRM 1M465 49912Bright150D118 DegreesKonvensjonelt punkt1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" og 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1 447 NOK
CHICAGO-LATROBE 43639 Jobber bor sett settliste # 150asp 21 stk | AF2NYD 6WTX5 43639TiCN belagt150 ASP135 DegreesP3 delingspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"3 730 NOK
CHICAGO-LATROBE 69851 sett med sett med sett for borebor # 150asp 21 stk | AF2PAF 6WUC1 69851Svart oksid150 ASP135 DegreesP3 delingspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1 664 NOK
CHICAGO-LATROBE 41799 Setersliste for borkronebor # 150asp 21 stk | AF2ZJY 6ZKG6 41799TiN belagt150 ASP135 DegreesP3 delingspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"2 801 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57712 Jobber boresett 21 deler høyhastighets stål 118 grader
1 342 NOK / enhet