Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 49388 skruemaskinbor Heavy Duty svart oksid #18 | AB2HHH 1M117

CHICAGO-LATROBE 49388 Skruemaskinbor Heavy Duty svartoksid #18

På lager
Vare: AB2HHH Modell: 49388Kryssreferanse: 1M117

Få tak i det Mai 6, mandag
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
34NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru maskinbor
Desimal ekvivalent0.1695
DimensjonstypeLedningsstørrelse
Drill Point135 grader
FinishSvart oksid
Fløytelengde1 1 / 16 "
KlasseHeavy Duty
Liste nummer159
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Total lengde2.125 "
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.0.169 "
Størrelse#18
typen[Type]
Ledningsstørrelse#18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8207504030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdePunkttypeShank Dia.StørrelseLedningsstørrelsePris
CHICAGO-LATROBE 49371 skruemaskin Drill Heavy Duty svart oksid #1 | AB2HFY 1M083 493710.22801 5 / 16 "2.437 "Splittpunkt0.228 "#1#151NOK
CHICAGO-LATROBE 49372 skruemaskinbor Heavy Duty svart oksid #2 | AB2HGA 1M085 493720.22101 5 / 16 "2.437 "Splittpunkt0.221 "#2#251NOK
CHICAGO-LATROBE 49373 skruemaskinbor Heavy Duty svart oksid #3 | AB2HGC 1M087 493730.21301.25 "2.375 "Splittpunkt0.213 "#3#351NOK
CHICAGO-LATROBE 49374 skruemaskinbor Heavy Duty svart oksid #4 | AB2HGE 1M089 493740.20901.25 "2.375 "Splittpunkt0.209 "#4#451NOK
CHICAGO-LATROBE 49375 skruemaskin Drill Heavy Duty svart oksid #5 | AB2HGG 1M091 493750.20551.25 "2.375 "Splittpunkt0.205 "#5#551NOK
CHICAGO-LATROBE 49376 skruemaskin Drill Heavy Duty svart oksid #6 | AB2HGJ 1M093 493760.20401.25 "2.375 "Splittpunkt0.204 "#6#648NOK
CHICAGO-LATROBE 49377 skruemaskinbor Heavy Duty svart oksid #7 | AB2HGL 1M095 493770.20101.187 "2.25 "Splittpunkt0.201 "#7#741NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 49388 Skruemaskinbor Heavy Duty svartoksid #18
34NOK / enhet