Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 47831 Jobber Length Drill Bit, 2.10 mm Drill Bit Size, 24 mm Flute Length | CQ8UGM 406Z18

CHICAGO-LATROBE 47831 Jobber Lengde Bor, 2.10 mm Drill Bit Størrelse, 24 mm Flute Lengde

På lager
Vare: CQ8UGM Modell: 47831Kryssreferanse: 406Z18

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CHICAGO-LATROBE 46493 Jobber Drill Bit, 11.20 mm Drill Bit Størrelse, 94 mm Flute Lengde, 142 mm Totallengde | CQ8TWT 6WTY6 46493Jobber bor390NOK
CHICAGO-LATROBE 47751 Jobber-lengdebor, #17 borkronestørrelse, 3-3/8 tommers totallengde | CQ8TXQ 2THU7 47751Jobber lengde bor63NOK
CHICAGO-LATROBE 47736 Jobber Lengde Bor, #2 Drill Bit Størrelse, 3-7/8 Tommer Total Lengde | CQ8TYA 2THT1 47736Jobber lengde bor86NOK
CHICAGO-LATROBE 47756 Jobber Lengde Bor, #22 Drill Bit Størrelse, 3-1/8 Tommer Total Lengde | CQ8TYM 2THV3 47756Jobber lengde bor59NOK
CHICAGO-LATROBE 47759 Jobber-lengdebor, #25 borkronestørrelse, 3 tommers totallengde | CQ8TYV 2THV6 47759Jobber lengde bor53NOK
CHICAGO-LATROBE 47761 Jobber-lengdebor, #27 borkronestørrelse, 3 tommer totallengde | CQ8TYZ 2THV8 47761Jobber lengde bor53NOK
CHICAGO-LATROBE 47764 Jobber-lengdebor, #30 borkronestørrelse, 2-3/4 tommers totallengde | CQ8TZL 2THW2 47764Jobber lengde bor46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47831 Jobber Lengde Bor, 2.10 mm Drill Bit Størrelse, 24 mm Flute Lengde
51NOK / enhet