Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 41688 Jobber Bit #18 High Speed ​​Steel | AA2KWG 10N965

CHICAGO-LATROBE 41688 Jobber Bit #18 High Speed ​​Steel

På lager
Vare: AA2KWG Modell: 41688Kryssref: 10N965
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
64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.169 "
DimensjonstypeLedningsstørrelse
FinishTiN belagt
Fløytelengde2 11 / 64 "
Liste nummer150 ASP
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde3.25 "
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeP3 delingspunkt
Shank Dia.0.169 "
Størrelse#18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode8207504060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFinishFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
CHICAGO-LATROBE 41771 Jobber Bit A High Speed ​​Steel | AA2KUU 10N923 417710.234 "BrevTiN belagt2.625 "3.875 "0.234 "A114NOK
CHICAGO-LATROBE 41773 Jobber Bit C High Speed ​​Steel | AA2KUV 10N925 417730.242 "BrevTiN belagt2.75 "4"0.242 "C121NOK
CHICAGO-LATROBE 41774 Jobber Bit D High Speed ​​Steel | AA2KUW 10N926 417740.246 "BrevTiN belagt2.75 "4"0.246 "D121NOK
CHICAGO-LATROBE 41776 Jobber Bit F High Speed ​​Steel | AA2KUX 10N927 417760.257 "BrevTiN belagt2.875 "4.125 "0.257 "F132NOK
CHICAGO-LATROBE 41777 Jobber Bit G High Speed ​​Steel | AA2KUY 10N928 417770.261 "BrevTiN belagt2.875 "4.125 "0.261 "G155NOK
CHICAGO-LATROBE 41778 Jobber Bit H High Speed ​​Steel | AA2KUZ 10N929 417780.266 "BrevTiN belagt2.875 "4.125 "0.266 "H155NOK
CHICAGO-LATROBE 41779 Jobber Bit I High Speed ​​Steel | AA2KVA 10N930 417790.272 "BrevTiN belagt2.875 "4.125 "0.272 "I155NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 41688 Jobber Bit #18 High Speed ​​Steel
64NOK / enhet