Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO FAUCETS 894-317ABCP Svanehals kran manuell spak 2.2 Gpm | AB8RRY 26Y232

CHICAGO FAUCETS 894-317ABCP svanehals kran manuell spak 2.2 Gpm

På lager
Vare: AB8RRY Modell: 894-317ABCPKryssref: 26Y232
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
6 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvanehals badekran
Body MaterialMessing med lav bly
SamsvarASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Tilkobling1/2 "NPSM
AvløpstypePopp opp
KranoperasjonHåndbok
KranetutStiv / svingende
FinishForkrommet
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet2.2 gpm
HåndtakstypeBlade
Montering Hole Center til Center4"
MonteringstypeDekk
Antall håndtak2
Antall hull3
ErstatningspatronMfr. Nr 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF
Bolig KommersiellNæringseiendom
Tut Lengde3.5 "
VentiltypeKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4525
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8481801030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVentiltypeBody MaterialTilkoblingAvløpstypeHåndtakstypeMontering Hole Center til CenterErstatningspatronTut LengdePris
CHICAGO FAUCETTER 786-GN8AE29ABCP svanehals kranblad 1/2 tommer hann Npsm | AE6RJU 5UTV0 786-GN8AE29ABCPQuaturn (TM)Messing med lav blystøpe1/2 "mannlig NPSMnoneHåndleddblad8"Mfr. Nr. 377-XTLHJKABNF / 377-XTRHJKABNF8"7 183 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 894-317ABCP svanehals kran manuell spak 2.2 Gpm
6 236 NOK / enhet