Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO FAUCETTER 45-LKABCP Løs nøkkelstopp rett 1/2 tomme x 1/2 tomme | AB8RVB 26Y284

CHICAGO FAUCETS 45-LKABCP Loose Key Stop Straight 1/2 Inch x 1/2 In

På lager
Vare: AB8RVB Modell: 45-LKABCPKryssref: 26Y284
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
1 224 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøs nøkkeltilførselsstopp
Body MaterialMessing
KroppsstilRett
SamsvarASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA
FinishForkrommet
HåndteringsmaterialeMessing
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeFNPT
StammaterialeForkrommet messing
Temp. Område40 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8481801040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 45-LKABCP Loose Key Stop Straight 1/2 Inch x 1/2 In
1 224 NOK / enhet