Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO FAUCETS 404-317ABCP Kran Manuell Blad 1/2 Inch Npsm 2.2 Gpm | AF2PZR 6XAF1

CHICAGO FAUCETS 404-317ABCP Kran manuelt blad 1/2 tomme Npsm 2.2 Gpm

På lager
Vare: AF2PZR Modell: 404-317ABCPKryssreferanse: 6XAF1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
6 043 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadekran
Body MaterialMessing med lav blystøpe
SamsvarASME A112.18.1M, CSA B125.1, California helse- og sikkerhetskode 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, sertifisert til NSF / ANSI 61, seksjon 9 av CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Tilkobling1/2 "NPSM
Avløpstypenone
KranoperasjonHåndbok
KranetutRigid
FinishForkrommet
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet2.2 gpm
HåndtakstypeBlade
Montering Hole Center til Center8"
MonteringstypeDekk
Antall håndtak2
Antall hull3
ErstatningspatronJa
Bolig KommersiellNæringseiendom
Tut Lengde5"
VentiltypeQuaturn (TM)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7585
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8481801030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hullTilkoblingKranetutErstatningspatronTut LengdeVentiltypeFinishStrømningshastighetPris
CHICAGO FAUCETS 404-V317ABCP Kran Manuell Blad 1/2 Inch Npsm 2.2 Gpm | AD2PKQ 3TFH4 404-V317ABCP31/2 "NPSMIntegrert rollebesetning-5"Quaturn (TM)Polert forkromet2.2 gpm6 343 NOK
CHICAGO FAUCETS 802-VABCP Kran Manuell Spak 1/2 Inch Npsm 2.2 Gpm | AD2PKY 3TFJ2 802-VABCP21/2 "NPSMRigid-4"Quaturn (TM)Polert forkromet2.2 gpm3 871 NOK
CHICAGO FAUCETS 802-317ABCP Kran Manuell Blad 1/2 Inch Npsm 2.2 Gpm | AD8KPY 4KTK7 802-317ABCP21/2 "NPSMRigid-4"Quaturn (TM)Chrome2.2 gpm3 406 NOK
CHICAGO FAUCETS 404-ABCP Kran Manuell Spak 1/2 Inch Npsm 2.2 Gpm | AE6RJJ 5UTT7 404-ABCP31/2 "NPSMKastetMfr. Nr. 377-XTLHJKABNF / 377-XTRHJKABNF5"Quaturn (TM)Chrome2.2 gpm6 789 NOK
CHICAGO FAUCETS 420-ABCP Kran Manuell Spak 1/2 Inch Hann Npsm | AE6RJK 5UTT8 420-ABCP21/2 "mannlig NPSMStiv rollebesetningMfr. Nr. 420-XJKNF4.625 "Keramisk plateForkrommet1.5 gpm2 204 NOK
CHICAGO FAUCETS 802-ABCP Kran Manuell Spak 1/2 Inch Npsm 2.2 Gpm | AE6RJV 5UTV2 802-ABCP21/2 "NPSMRigidMfr. Nr 1-099XTJKABNF / 1-100XTJKABNF4"Quaturn (TM)Forkrommet2.2 gpm2 949 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 404-317ABCP Kran manuelt blad 1/2 tomme Npsm 2.2 Gpm
6 043 NOK / enhet