Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO FAUCETTER 2500-002JKCP Escutcheon | CQ8RXU 21FK66

CHICAGO FAUCETS 2500-002JKCP skygge

På lager
Vare: CQ8RXU Modell: 2500-002JKCPKryss Ref: 21FK66

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

488NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakescutcheon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
CHICAGO FAUCETTER 250-180JKCP Escutcheon | AE6RJD 5UTT0 250-180JKCP2-3/8" x 2-1/4"310NOK
CHICAGO KRANER 785-300JKCP brønnskjold | AE6RJR 5UTU8 785-300JKCP1-1 / 4 "x 2"369NOK
CHICAGO FAUCETS 1003-313JKCP 5/8In Od Deep Bell Escutcheon | CQ8RXR 21FA56 1003-313JKCP-150NOK
CHICAGO KRANER 890-259JKCP brønnskjold | CQ8RXT 21GD80 890-259JKCP-646NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 2500-002JKCP skygge
488NOK / enhet