Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP Kran manuell spak 3/8 tommer kobber | AB8RRD 26Y214

CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP Faucet Manual Lever 3/8 Inch Copper

På lager
Vare: AB8RRD Modell: 2201-4ABCPKryssref: 26Y214
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
8 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadekran
Body MaterialMessing med lav bly
SamsvarASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Tilkobling3/8 "kompresjon
AvløpstypePopp opp
KranoperasjonHåndbok
KranetutRigid
FinishForkrommet
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet2.2 gpm
Håndtakstypespaken
Montering Hole Center til Center4"
MonteringstypeDekk
Antall håndtak1
Antall hull3
ErstatningspatronMfr. Nr. 2300-XJKABNF
Bolig KommersiellNæringseiendom
Tut Lengde4.75 "
VentiltypeKvarttur

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.79
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8481801030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVentiltypeSamsvarTilkoblingKranetutStrømningshastighetAntall hullErstatningspatronTut LengdePris
CHICAGO FAUCETS 420-POABCP Kran Manuell Spak 1/2 Inch Npsm Hann | AF2QAK 6XAH3 420-POABCPKeramisk blandingASME A112.18.1M, CSA B125.1, California helse- og sikkerhetskode 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, sertifisert til NSF / ANSI 61, seksjon 9 av CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM hannstandard1.5 gpm2Ja4.625 "2 674 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP Faucet Manual Lever 3/8 Inch Copper
8 092 NOK / enhet