CHICAGO KRANER 116.706.AB.1 Kransensor 1/2 tommer hann Npsm 0.5 Gpm | AE6RHN 5UTP5

CHICAGO FAUCETS 116.706.AB.1 Kransensor 1/2 tommer hann Npsm 0.5 Gpm

På lager
Vare: AE6RHN Modell: 116.706.AB.1Kryssreferanse: 5UTP5

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 978 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadekran
Body MaterialStøpt messing
Tilkobling1/2 "mannlig NPSM
Avløpstypenone
KranoperasjonSensor
KranetutRigid
FinishForkrommet
Strømutløpstypelaminar
Strømningshastighet0.5 gpm
HåndtakstypeSensor
Montering Hole Center til CenterEnkelt hull
MonteringstypeDekk
Antall hull1
StrømkildeStrømforsyning
Bolig KommersiellNæringseiendom
Sensorområde3 "til 13"
Tut Lengde5.375 "
VentiltypeMetering
Spenning12V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.24
Skipets høyde (cm)90.17
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481801030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingStrømkildeTut LengdeSpenningPris
CHICAGO FAUCETS 116.101.AB.1 Kransensor 3/8 tommers hunnkompresjon | AE6RHE 5UTN7 116.101.AB.13/8 "kvinnelig kompresjonStrømforsyning5.125 "12V11 759 NOK
CHICAGO FAUCETS 116.111.AB.1 Kransensor 3/8 tommer hunnkompresjon | AE6RHG 5UTN9 116.111.AB.13/8 "kvinnelig kompresjonStrømforsyning5.5 "12V12 096 NOK
CHICAGO FAUCETS 116.112.AB.1 Kransensor 3/8 tommer hunnkompresjon | AE6RHH 5UTP0 116.112.AB.13/8 "kvinnelig kompresjonStrømforsyning5.125 "12V11 993 NOK
CHICAGO FAUCETS 116.211.AB.1 Kransensor 3/8 tommers hunnkompresjon | AE6RKL 5UTW8 116.211.AB.13/8 "kvinnelig kompresjonBatteri5.5 "6V12 925 NOK
CHICAGO FAUCETS 116.212.AB.1 Kransensor 3/8 tommer hunnkompresjon | AE6RKM 5UTW9 116.212.AB.13/8 "kvinnelig kompresjonBatteri5.125 "6V12 502 NOK
CHICAGO FAUCETS 116.221.AB.1 Kransensor 3/8 tommers kvinnelig kompresjon | AE6RKN 5UTX0 116.221.AB.13/8 "kvinnelig kompresjonBatteri5.5 "6V14 792 NOK
CHICAGO FAUCETS 116.222.AB.1 Kransensor 0.5 Gpm Støpt messingdekk | AE6RKP 5UTX1 116.222.AB.13/8 "kvinnelig kompresjonBatteri5.125 "6V11 914 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.706.AB.1 Kransensor 1/2 tommer hann Npsm 0.5 Gpm
6 978 NOK / enhet