Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER 6529 3/4x4 Nippel 3/4 x 4 Tommer Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMX 1CRL2

CHEMTROLS VALVES 6529 3/4x4 nippel 3/4 x 4 tommer Mpt Kynar(r) 1360 Psi

På lager
Vare: AA9EMX Modell: 6529 3/4x4Kryssreferanse: 1CRL2
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
707NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Body MaterialKynar (R)
Lengde4"
Maks. Press1360

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressPris
CHEMTROLS VENTILER 6529 1/2xCL Nippel 1/2 x 1.13 Tommer Mpt Kynar(r) | AA9EML 1CRK1 6529 1 / 2xCLLukke1360 psi419NOK
CHEMTROLS VENTILER 6529 1/2xSH Nippel 1/2 x 1.50 Tommer Mpt Kynar(r) | AA9EMM 1CRK2 6529 1 / 2xSHKort1360 psi432NOK
CHEMTROLS VENTILER 6529 1/2x4 Nippel 1/2 x 4 Tommer Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMQ 1CRK5 6529 1 / 2x44"1360 psi621NOK
CHEMTROLS VENTILER 6529 1/2x3 Nippel 1/2 x 3 Tommer Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMR 1CRK6 6529 1 / 2x33"1360 psi573NOK
CHEMTROLS VENTILER 6529 3/4xCL Nippel 3/4 x 1.38 Tommer Mpt Kynar(r) | AA9EMT 1CRK7 6529 3 / 4xCLLukke1360 psi516NOK
CHEMTROLS VENTILER 6529 3/4xSH Nippel 3/4 x 2 Tommer Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMU 1CRK8 6529 3 / 4xSHKort1360 psi527NOK
CHEMTROLS VENTILER 6529 3/4x6 Nippel 3/4 x 6 Tommer Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMV 1CRK9 6529 3 / 4x66"1360 psi936NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6529 3/4x4 nippel 3/4 x 4 tommer Mpt Kynar(r) 1360 Psi
707NOK / enhet