CHEM-TECH XP100LVLXG19 Målepumpe 100 Gpd 25 Psi | AD9HYY 4RZK5

CHEM-TECH XP100LVLXG19 Målepumpe 100 Gpd 25 Psi

På lager
Vare: AD9HYY Modell: XP100LVLXG19Kryssreferanse: 4RZK5

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemisk målepumpe
KulematerialeTFE
Body MaterialABS
cc / Min.262.9
SamsvarcETLu, ETLsanitasjon, CE
Ledningslengde6ft.
Hode og monteringsmaterialePVC
Høyde8.25 "
Hz60
Lengde10 15 / 16 "
Maks. Strømme4.167 GPH
Maks. Strømningshastighet4.167 km / t
Maks. Press25 psi
Maks. Viskositet300 CPS
Min. Strømningshastighet10 GPD
Motor HP1/30
Motor turtall60
Antall matinger1
Strømledning6 ft.
PumpetypePeristaltisk
reproduserbarhet+/- 2%
SelvansugendeJa
Sugeløft24 ft
RørmaterialeNorprene (R)
Slå ned forholdet100:1
typenPeristaltisk
Spenning115
Bredde9 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.77
Skipets høyde (cm)32.77
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8413190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Series XPV

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEM-TECH XP100LVLXG19 Målepumpe 100 Gpd 25 Psi
16 461 NOK / enhet