CHAMPION COOLER BVA luftkompressorpumpe 1 trinn | AE3RZJ 5FTU3

CHAMPION BVA luftkompressorpumpe 1 trinn

På lager
Vare: AE3RZJ Modell: BVAKryssreferanse: 5FTU3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 510 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkompressorpumpe
Bore Dia.2.375 "
AnleggCast Iron
FinishMalet grønt
Gratis luft CFM @ maks. Press2.9, 5.8
HP1-1 / 2, 2
SmøringstypeSplash smurt
Maks. Press125 psi
Monteringsmønster4 "B x 3/8" D
PT -uttak3 / 8 "
Antall sylindere2
Antall trinn1
Oljekapasitet16 oz.
Generell dybde10.25 "
Total høyde11 11 / 32 "
Samlet bredde23.437 "
Pumpe RPM731, 929
RotasjonCCW
Skivestørrelse @ 1725 RPM4-1/4", 5-1/4"
Slaglengde2"
VentilmaterialeSvensk stål
VentiltypePlate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.98
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414801615
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Svinghjul Dia. (10-1 / 8 ")
    • Svinghjul inkludert (Y)
    • Antall spor (2)
    • Groove-seksjon (A)

Produktvarianter

ProduktModellHPOljekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
CHAMPION COOLER B1 luftkompressorpumpe 1 trinn | AE3RZG 5FTU1 B13 / 4, 16 oz.7.75 "16.187 "14.187 "7 860 NOK
CHAMPION COOLER BVAS luftkompressorpumpe 1 trinn | AE3RZH 5FTU2 BVAS116 oz.10.437 "15 3 / 32 "23.437 "13 501 NOK
CHAMPION COOLER BWA luftkompressorpumpe 1 trinn | AE3RZK 5FTU4 BWA2, 316 oz.10-7 / 32 "18 17 / 64 "23.437 "18 067 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAMPION BVA luftkompressorpumpe 1 trinn
13 510 NOK / enhet