CHAMPION COOLER B1 luftkompressorpumpe 1 trinn | AE3RZG 5FTU1

CHAMPION B1 Luftkompressorpumpe 1 trinn

På lager
Vare: AE3RZG Modell: B1Kryssreferanse: 5FTU1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkompressorpumpe
Bore Dia.2.375 "
AnleggCast Iron
FinishMalet grønt
Gratis luft CFM @ maks. Press1.9, 2.45
HP3 / 4, 1
SmøringstypeSplash smurt
Maks. Press125 psi
Monteringsmønster5-1 / 2 "B x 2-1 / 8" D
PT -uttak3 / 8 "
Antall sylindere1
Antall trinn1
Oljekapasitet6 oz.
Generell dybde7.75 "
Total høyde16.187 "
Samlet bredde14.187 "
Pumpe RPM715,919
RotasjonCCW
Skivestørrelse @ 1725 RPM5-29 / 64 "
Slaglengde2"
VentilmaterialeSvensk stål
VentiltypePlate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.82
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)32.77
HS kode8414801615
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Svinghjul Dia. (10-1 / 8 ")
    • Svinghjul inkludert (Y)
    • Antall spor (1)
    • Groove-seksjon (A)

Produktvarianter

ProduktModellHPOljekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
CHAMPION COOLER BVAS luftkompressorpumpe 1 trinn | AE3RZH 5FTU2 BVAS116 oz.10.437 "15 3 / 32 "23.437 "13 501 NOK
CHAMPION COOLER BVA luftkompressorpumpe 1 trinn | AE3RZJ 5FTU3 BVA1-1 / 2, 216 oz.10.25 "11 11 / 32 "23.437 "13 510 NOK
CHAMPION COOLER BWA luftkompressorpumpe 1 trinn | AE3RZK 5FTU4 BWA2, 316 oz.10-7 / 32 "18 17 / 64 "23.437 "18 067 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAMPION B1 Luftkompressorpumpe 1 trinn
7 860 NOK / enhet