Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAMPION COOLER 130081 Spark Plug | AA4MUT 12U876

CHAMPION 130081 Tennplugg

På lager
Vare: AA4MUT Modell: 130081Kryssreferanse: 12U876

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChampion tennplugg
typenResistor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8511100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes til å tenne luft/drivstoffblandingen i forbrenningskammeret og lette overføringen av elektrisk energi hvis spenningen til støpselet er høy
    • Har en motstandsdesign som forhindrer elektrisk interferens som kan forstyrre bilradiomottaket og 2-veis radio- og mobiltelefondrift

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
CHAMPION COOLER 130071 Tennplugg | AA4MUJ 12U868 130071standard83NOK
CHAMPION COOLER 130072 Tennplugg | AA4MUK 12U869 130072standard80NOK
CHAMPION COOLER 130073 Tennplugg | AA4MUL 12U870 130073Resistor84NOK
CHAMPION COOLER 130075 Tennplugg | AA4MUM 12U871 130075standard81NOK
CHAMPION COOLER 130076 Tennplugg | AA4MUN 12U872 130076standard97NOK
CHAMPION COOLER 130077 Tennplugg | AA4MUP 12U873 130077standard83NOK
CHAMPION COOLER 130079 Tennplugg | AA4MUQ 12U874 130079Resistor100NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAMPION 130081 Tennplugg
94NOK / enhet