CHAINFLEX CFBUS-055-1 Firewire-kabel bøyes 1-1600 fot | AB7UQB 24C171

CHAINFLEX CFBUS-055-1 Firewire-kabel bøyes 1-1600 fot

På lager
Vare: AB7UQB Modell: CFBUS-055-1Kryssreferanse: 24C171

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

526NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirewire-kabel
KabeltypeBuss
FARGEViolet
Måler / leder26 / 2STP + 22 / 2C
JakkefargeViolet
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker7
Maks. Spenning30
Nominell utenfor dia.0.3 "
Antall ledere6
SpolelengdeKlipp til lengde
Spole / spolelengde (ft.)1 "til 1600"
Temp. Område-31 grader til 158 grader F
TrådfargeOransje / blå, grønn / rød
Wire Gauge26AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544492000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CFBUS-055-1 Firewire-kabel bøyes 1-1600 fot
526NOK / enhet