CHAINFLEX CF9-15-25-1 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 8a 300v | AB7ULV 24C095

CHAINFLEX CF9-15-25-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 8a 300v

På lager
Vare: AB7ULV Modell: CF9-15-25-1Kryssreferanse: 24C095

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

418NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeMørkeblå
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker8
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius5 x OD
Nominell utenfor dia.0.79 "
Antall ledere25
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde1 fot. til 1600 fot.
Temp. Område-31 grader til 212 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Antall ledereLedningsstørrelsePris
CHAINFLEX CF9-05-07-1 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 6a 300v | AB7ULH 24C084 CF9-05-07-160.28 "720AWG60NOK
CHAINFLEX CF9-25-07-1 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 19a 300v | AB7ULY 24C098 CF9-25-07-1190.47 "714AWG140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF9-15-25-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 8a 300v
418NOK / enhet