CHAINFLEX CF9-15-04-1 Continuous Flexing Control Cable 21a 300v | AB7ULP 24C090

CHAINFLEX CF9-15-04-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 21a 300v

På lager
Vare: AB7ULP Modell: CF9-15-04-1Kryssreferanse: 24C090

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeMørkeblå
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker21
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius5 x OD
Nominell utenfor dia.0.3 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde1 fot. til 1600 fot.
Temp. Område-31 grader til 212 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetPris
CHAINFLEX CF10-15-04-1 Continuous Flexing Control Cable 21a 300v | AB7UMN 24C113 CF10-15-04-10.35 "Skjermet125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF9-15-04-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 21a 300v
59NOK / enhet