Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF885-PE-40-01 Strømkabel, Pvc-kappe, 1 ledere, 12 Awg, 600 V, 8 x Od, Bestill ved foten | CQ8NWE 801M45

CHAINFLEX CF885-PE-40-01 Strømkabel, Pvc-kappe, 1 leder, 12 Awg, 600 V, 8 x Od, Order By The Foot

På lager
Vare: CQ8NWE Modell: CF885-PE-40-01Kryssreferanse: 801M45

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømkabel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0252
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CHAINFLEX CF888-021 busskabel, CF888, CAN-buss, PVC-jakke, rød, skjermet, 8 x OD, Bestill etter foten | CQ8MBU 801M69 CF888-021Kabel30NOK
CHAINFLEX CF888-045 busskabel, CF888, Ethernet/CAT5e, PVC-jakke, rød, skjermet, 8 x OD, Bestill ved foten | CQ8MBV 801M70 CF888-045Kabel40NOK
CHAINFLEX CF888-001 Busskabel, CF888, Profibus, PVC-jakke, rød, skjermet, 8 x OD, Bestill ved foten | CQ8MBW 801M68 CF888-001Kabel26NOK
CHAINFLEX CF888-060 busskabel, CF888, Profinet, PVC-jakke, gul/grønn, skjermet, 8 x OD, Bestill ved foten | CQ8MBX 801M71 CF888-060Kabel42NOK
CHAINFLEX CF898-081 busskabel, CF898, ASI-buss, PUR-jakke, svart, skjermet, 8 x OD, Bestill ved foten | CQ8MBY 801MA1 CF898-081Kabel46NOK
CHAINFLEX CF898-083 busskabel, CF898, ASI-buss, PUR-jakke, svart, skjermet, 8 x OD, Bestill ved foten | CQ8MBZ 801MA3 CF898-083Kabel53NOK
CHAINFLEX CF898-082 busskabel, CF898, ASI-buss, PUR-jakke, gul, skjermet, 8 x OD, rekkefølge ved foten | CQ8MCA 801MA2 CF898-082Kabel53NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF885-PE-40-01 Strømkabel, Pvc-kappe, 1 leder, 12 Awg, 600 V, 8 x Od, Order By The Foot
21NOK / enhet