Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF130US-15-18 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3JTM 2TZD7

CHAINFLEX CF130US-15-18 Kontinuerlig bøyningsbrettkabel 9a 600v

På lager
Vare: AC3JTM Modell: CF130US-15-18Kryssreferanse: 2TZD7
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig bøyekabel
KabeltypeKontinuerlig bøyning
LedermaterialeBare kobber
Måler / leder16/18
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker9
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius8 x OD
Nominell utenfor dia.0.645 "
Antall ledere18
Skjermet / uskjermetuskjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område23 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5774
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544499000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeMåler / lederNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdePris
CHAINFLEX CF130US-15-12 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3JTL 2TZD6 CF130US-15-12Bare kobber16/120.56 "12uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten106NOK
CHAINFLEX CF140US-15-12 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3JUD 2TZF4 CF140US-15-12Bare kobber16/120.64 "12SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten171NOK
CHAINFLEX CF130US-15-12-25 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3JXQ 2TZT4 CF130US-15-12-25Bare kobber16/120.56 "12uskjermet25ft.3 316 NOK
CHAINFLEX CF130US-15-18-25 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3JXR 2TZT5 CF130US-15-18-25Bare kobber16/180.645 "18uskjermet25ft.3 526 NOK
CHAINFLEX CF140US-15-12-25 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3JYH 2TZV2 CF140US-15-12-25Bare kobber16/120.64 "12Skjermet25ft.3 239 NOK
CHAINFLEX CF130US-15-12-100 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3UMT 2WGR5 CF130US-15-12-100Bare kobber16/120.56 "12uskjermet100ft.10 148 NOK
CHAINFLEX CF130US-15-18-100 Continuous Flexing Tray Kabel 9a 600v | AC3UMU 2WGR6 CF130US-15-18-100Kobber16/180.645 "18uskjermet100ft.13 606 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF130US-15-18 Kontinuerlig bøyningsbrettkabel 9a 600v
117NOK / enhet