CENTURY OL2034 Oljebrennermotor 1/3 Hk 1725 115 V 48n | AD8TLD 4MA20

CENTURY OL2034 Oljebrennermotor 1/3 Hk 1725 115 V 48n

På lager
Vare: AD8TLD Modell: OL2034Kryssreferanse: 4MA20

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 802 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljebrennermotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneErmet
KabinettHelt lukket
FlensematerialeAluminum
FlensetypeVentilert
Frame48N
Forsterker med full belastning4.3
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
MotormonteringstypeFace
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonOil Burner
Motor termisk beskyttelseHåndbok
Motor TypeDelt fase
MonteringFlens
RPM på typeskilt1725
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.875 "
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY OL2034 Oljebrennermotor 1/3 Hk 1725 115 V 48n
3 802 NOK / enhet