CENTURY H755 Pumpemotor 3 Hk 3450 208-230/460 V 56y | AE2QEX 4YY47

CENTURY H755 Pumpemotor 3 Hk 3450 208-230/460 V 56y

På lager
Vare: AE2QEX Modell: H755Kryssreferanse: 4YY47

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 428 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet flens bassengpumpemotor
utformingTo rom
Effektivitetsgruppestandard
KabinettÅpne Dripproof
Frame56Y
Forsterker med full belastning9.8-9.6/4.8
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeFace
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonBasseng- og spa-pumper
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringFlens
RPM på typeskilt3450
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
ShaftGjenget 1 / 2-20 UNF-2A RH og 1 / 4-20 UNC-2B LH
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksemateriale303 rustfritt stål
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.0425
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)52.32
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignLagreneutformingMotor termisk beskyttelseMotor TypeRPM på typeskiltFaseRotasjonPris
CENTURY B2983 Pumpemotor 1-1/2 1/6 Hk 3450/1725 230 V | AA7XWR 16U434 B2983Start / Kjør kondensatorBall-AutoKondensator-start3450/17251CCW8 744 NOK
CENTURY B2984 Pumpemotor 2 1/4 Hk 3450/1725 230 V 56y | AA7XWT 16U435 B2984Start / Kjør kondensatorBall-AutoKondensator-start3450/17251CCW10 810 NOK
CENTURY B2981 Pumpemotor 3/4 1/10 Hk 3450/1725 115 V | AA7XWV 16U437 B2981Start / Kjør kondensatorBall-AutoKondensator-start3450/17251CCW7 473 NOK
CENTURY B2982 Pumpemotor 1 1/10 Hk 3450/1725 230 V | AA7XWW 16U438 B2982Start / Kjør kondensatorBall-AutoKondensator-start3450/17251CCW7 478 NOK
CENTURY B2980 Pumpemotor 3/4 1/10 Hk 3450/1725 230 V | AA7XWX 16U439 B2980Start / Kjør kondensatorBall-AutoKondensator-start3450/17251CCW7 060 NOK
CENTURY SQ1302V1 Pumpemotor 3 Hk 3450 208-230 V 56y Odp | AB9YTQ 2GMP9 SQ1302V1Start / Kjør kondensator-To romAutoPSC34501CCWSE10 459 NOK
CENTURY H491 Pumpemotor 1/2 Hk 3450 208-230/460 V 56y | AE2QER 4YY42 H4913-fase-To romnone3-fase34503CW / CCW5 638 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY H755 Pumpemotor 3 Hk 3450 208-230/460 V 56y
11 428 NOK / enhet