CENTURY BN24V1 Pumpemotor Splittfase 3/4 Hk 3450 115v Odp | AE7FUN 5XTA6

CENTURY BN24V1 Pumpemotor Delt fase 3/4 Hk 3450 115v Odp

På lager
Vare: AE7FUN Modell: BN24V1Kryssreferanse: 5XTA6

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasseng- og spa-pumpemotor
LagreneBall
KabinettÅpne Dripproof
FinishSvart
Frame48Y
Forsterker med full belastning9.4
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
MotorapplikasjonPumps
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonBasseng- og spa-pumper
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringBase
RPM på typeskilt3450
Fase1
RotasjonCCWSE
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.0
ShaftGjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1 13 / 16 "
AksematerialeRustfritt stål
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.29
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeOmgivelsestemp. OmrådeEffektivitetsgruppeMonteringRPM på typeskiltRotasjonServicefaktorShaftPris
CENTURY BN50V1 Pumpe Motor Kondensator Start 1.5 Hk 3450 115v 48y Odp | AA4JCV 12N867 BN50V1Kondensator-start--Base3450/1725CCWSE1.0Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH6 263 NOK
CENTURY BN34V1 Pumpe Motor Kondensator Start 1.5 Hk 3450 230v 48y Odp | AA6PPN 14L701 BN34V1Kondensator-start--Base3450/1725CCWSE1.0Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH6 098 NOK
CENTURY BN23V1 Pumpemotor Splittfase 1/2hk 3450 115v 48y Odp | AA6PPP 14L702 BN23V1Delt fase--Base3450CCWSE1.0Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH3 178 NOK
CENTURY B2235 Bassengmotor 4 1/3 Hk 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVT 16U410 B2235Kondensator-start50 grader CHøyStiv base3450/1725CCW1.00Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH8 591 NOK
CENTURY B2233 Bassengmotor 2 1/6 Hk 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVV 16U412 B2233Kondensator-start50 grader CstandardStiv base3450/1725CCW1.00Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH6 643 NOK
CENTURY B237 Pool Pumpe Motor 3 Hk 3450 Rpm 230vac | AA7XVW 16U413 B237PSC50 grader CstandardStiv base3450CCW1.00Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH8 218 NOK
CENTURY B2234 Bassengmotor 2 1/4 Hk 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVX 16U414 B2234Kondensator-start50 grader CstandardStiv base3450/1725CCW1.00Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH7 480 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY BN24V1 Pumpemotor Delt fase 3/4 Hk 3450 115v Odp
3 373 NOK / enhet