Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CDI KONTROLLENHETER VR10-013 Ventilavlastning 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi | AC8YHB 3ETU7

CDI CONTROL DEVICES VR10-013 Ventilavlastning 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi

På lager
Vare: AC8YHB Modell: VR10-013Kryssreferanse: 3ETU7
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
2 207 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuum / trykkavlastningsventil
(M) NPT-innløp1 inn.
Body MaterialMessing
Flytekapasitet0 til 40 XNUMX CFM
FunksjonKonverter enkelt fra vakuum til trykkavlastning ved å snu poppet og fjær
Hex1-5 / 8 "
Lengde5.25 "
Maks. Temp.250 F
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 20 psi
Forsegl materialeNitril
FjærmaterialeRustfritt stål
Vakuumområde0 til 30 tommer Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6615
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Poppet (messingstempel med O-ringpakning)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI CONTROL DEVICES VR10-013 Ventilavlastning 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi
2 207 NOK / enhet