Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CDI KONTROLLENHETER TC12-1AA024 Gasskontroll 24 tommers lengde | AE8GGY 6D929

CDI CONTROL DEVICES TC12-1AA024 Gasskontroll 24 tommers lengde

På lager
Vare: AE8GGY Modell: TC12-1AA024Kryssreferanse: 6D929
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
307NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGassregulering av kompressor
(M) NPT-størrelse (in.)1/8
KabelbeleggVinyl
Kabellengde24 "
KabelmaterialeStålmantlet rustfritt stål
SylindermaterialeMessing
passerAlle hovedmotortyper Opptil 15 HK
Min. Press60 PSI
O-ringNitril
FjærmaterialeRustfritt stål
typenBensinmotordrevet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8414904175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdepasserPris
CDI KONTROLLENHETER TC12-1AA018 Gasskontroll | AE8GGX 6D928 TC12-1AA01818 "Alle hovedmotortyper under 8 HK319NOK
CDI KONTROLLENHETER TC12-1AA048 Gasskontroll | AE8GGZ 6D930 TC12-1AA04848 "Alle hovedmotortyper under 8 HK357NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI CONTROL DEVICES TC12-1AA024 Gasskontroll 24 tommers lengde
307NOK / enhet