Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CCL 15481RS Kapslingslås Pin rå messing | AD6MCR 45W710

CCL 15481RS Innkapslingslåspinne rå messing

På lager
Vare: AD6MCR Modell: 15481RSKryssreferanse: 45W710
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
926NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnkapslås
FinishRå messing
For dørtykkelseVarierer
Hode Dia.7 / 8 "
NøkkelnummerTastet likt eller annerledes
Nøkkel TypeVarierer
Monteringshull Dia.7 / 8 "
Antall pins5
typenpin
Lås opp svingretningenIkke sant
Lås opp radius (grader)90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.351
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8301300000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CCL 15481RS Innkapslingslåspinne rå messing
926NOK / enhet